VORTICE - VOR0000040634 EHP ES 504 M - 0000040634

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 230 V
Volumenstrom - 9091 m³/h
Drehzahl - 1500 1/min
Ausführung - Entlüftung
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
8010300406343
Artikelnummer
VOR0000040634
Herstellernummer
0000040634
Hersteller
VOR
Bemessungsspannung:
230 V
Volumenstrom:
9091 m³/h
Drehzahl:
1500 1/min
Ausführung:
Entlüftung
Schutzart (IP):
IP55
Netzfrequenz:
50 Hz
Mediumtemperatur:
0...50 °C
Nennweite:
655 mm
Verschlussklappe:
ohne


