Startseite

VORTICE - VOR0000040632 EHP ES 404 M - 0000040632

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000040632 EHP ES 404 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Mediumtemperatur - 0...50 °C

  • Volumenstrom - 5038 m³/h

  • Drehzahl - 1500 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300406329

Artikelnummer

VOR0000040632

Herstellernummer

0000040632

Hersteller

VOR

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Mediumtemperatur:

0...50 °C

Volumenstrom:

5038 m³/h

Drehzahl:

1500 1/min

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung:

Entlüftung

Nennweite:

540 mm

Verschlussklappe:

ohne

Aspiratori elicoidali a risparmio energetico Ventilatori assiali industriali da parete di ridotto spessore, di diametro compreso tra 400 e 560 mm, caratterizzati dall’adozione di motori a basso consumo EC (brushless), particolarmente adatti alla ventilazione di locali commerciali ed industriali, quali uffici, palestre, ristoranti, discoteche, tintorie, capannoni. La costruzione comprende il pannello, di forma quadrata ed integrante la griglia di sicurezza posta sul lato motore, il motore comprensivo di scatola cablaggi e la girante.