VORTICE - VOR0000040624 EHP 404 T - 0000040624

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 400 V
Mediumtemperatur - 0...60 °C
Volumenstrom - 4690 m³/h
Drehzahl - 1400 1/min
Packung
1 ST
EAN
8010300406244
Artikelnummer
VOR0000040624
Herstellernummer
0000040624
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Mediumtemperatur:
0...60 °C
Volumenstrom:
4690 m³/h
Drehzahl:
1400 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Entlüftung
Nennweite:
540 mm
Verschlussklappe:
ohne


