VORTICE - VOR0000040621 EHP 304 T - 0000040621

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 400 V
Mediumtemperatur - 0...60 °C
Volumenstrom - 2200 m³/h
Drehzahl - 1400 1/min
Packung
1 ST
EAN
8010300406213
Artikelnummer
VOR0000040621
Herstellernummer
0000040621
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Mediumtemperatur:
0...60 °C
Volumenstrom:
2200 m³/h
Drehzahl:
1400 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Entlüftung
Nennweite:
404 mm
Verschlussklappe:
ohne


