Startseite

VORTICE - VOR0000040620 EHP 302 T - 0000040620

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000040620 EHP 302 T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Mediumtemperatur - 0...60 °C

  • Volumenstrom - 4470 m³/h

  • Drehzahl - 2800 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300406206

Artikelnummer

VOR0000040620

Herstellernummer

0000040620

Hersteller

VOR

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

400 V

Mediumtemperatur:

0...60 °C

Volumenstrom:

4470 m³/h

Drehzahl:

2800 1/min

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung:

Entlüftung

Nennweite:

404 mm

Verschlussklappe:

ohne

Aspiratori elicoidali Ventilatori assiali industriali da parete di ridotto spessore, di diametro compreso tra 250 e 560 mm, disponibili in versione mono e trifase, particolarmente adatti alla ventilazione di locali commerciali ed industriali, quali uffici, palestre, ristoranti, discoteche, tintorie, capannoni. La costruzione comprende il pannello, di forma quadrata ed integrante la griglia di sicurezza posta sul lato motore, il motore comprensivo di scatola cablaggi e la girante.