VORTICE - VOR0000040617 EHP 566 M - 0000040617

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Mediumtemperatur - 0...50 °C
Volumenstrom - 7800 m³/h
Drehzahl - 945 1/min
Packung
1 ST
EAN
8010300406176
Artikelnummer
VOR0000040617
Herstellernummer
0000040617
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Mediumtemperatur:
0...50 °C
Volumenstrom:
7800 m³/h
Drehzahl:
945 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Entlüftung
Nennweite:
725 mm
Verschlussklappe:
ohne


