VORTICE - VOR0000040614 EHP 504 M - 0000040614

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Mediumtemperatur - 0...50 °C
Volumenstrom - 8050 m³/h
Drehzahl - 1400 1/min
Packung
1 ST
EAN
8010300406145
Artikelnummer
VOR0000040614
Herstellernummer
0000040614
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Mediumtemperatur:
0...50 °C
Volumenstrom:
8050 m³/h
Drehzahl:
1400 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Entlüftung
Nennweite:
655 mm
Verschlussklappe:
ohne


