Startseite

VORTICE - VOR0000040611 EHP 406 M - 0000040611

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000040611 EHP 406 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Mediumtemperatur - 0...50 °C

  • Volumenstrom - 2760 m³/h

  • Drehzahl - 920 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300406114

Artikelnummer

VOR0000040611

Herstellernummer

0000040611

Hersteller

VOR

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Mediumtemperatur:

0...50 °C

Volumenstrom:

2760 m³/h

Drehzahl:

920 1/min

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung:

Entlüftung

Nennweite:

540 mm

Verschlussklappe:

ohne

Aspiratori elicoidali Ventilatori assiali industriali da parete di ridotto spessore, di diametro compreso tra 250 e 560 mm, disponibili in versione mono e trifase, particolarmente adatti alla ventilazione di locali commerciali ed industriali, quali uffici, palestre, ristoranti, discoteche, tintorie, capannoni. La costruzione comprende il pannello, di forma quadrata ed integrante la griglia di sicurezza posta sul lato motore, il motore comprensivo di scatola cablaggi e la girante.