VORTICE - VOR0000040603 ELP 354 M - 0000040603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Mediumtemperatur - 0...50 °C
Volumenstrom - 1686 m³/h
Drehzahl - 1320 1/min
Packung
1 ST
EAN
8010300406039
Artikelnummer
VOR0000040603
Herstellernummer
0000040603
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Mediumtemperatur:
0...50 °C
Volumenstrom:
1686 m³/h
Drehzahl:
1320 1/min
Schutzart (IP):
IP42
Ausführung:
Entlüftung
Nennweite:
460 mm
Verschlussklappe:
ohne


