VORTICE - VOR0000040601 ELP 254 M - 0000040601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Mediumtemperatur - 0...50 °C
Volumenstrom - 575 m³/h
Drehzahl - 1370 1/min
Packung
1 ST
EAN
8010300406015
Artikelnummer
VOR0000040601
Herstellernummer
0000040601
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Mediumtemperatur:
0...50 °C
Volumenstrom:
575 m³/h
Drehzahl:
1370 1/min
Schutzart (IP):
IP42
Ausführung:
Entlüftung
Nennweite:
370 mm
Verschlussklappe:
ohne


