VORTICE - VOR0000030326 C 30/2 T E - 0000030326

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 400 V
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Volumenstrom - 1350 m³/h
Nennleistung - 0.72 kW
Packung
1 ST
EAN
8010300303260
Artikelnummer
VOR0000030326
Herstellernummer
0000030326
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Volumenstrom:
1350 m³/h
Nennleistung:
0.72 kW
Schutzart (IP):
IP55
Richtung:
radial
Gewicht:
8100 g
Kanalbreite:
117 mm
Kanalhöhe:
108 mm
Mediumtemperatur:
0...50 °C


