VORTICE - VOR0000030302 C 10/2 M - 0000030302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom - 300 m³/h
Nennleistung - 0.1 kW
Richtung - radial
Kanalbreite - 68 mm
Kanalhöhe - 63 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300303024
Artikelnummer
VOR0000030302
Herstellernummer
0000030302
Hersteller
VOR
Volumenstrom:
300 m³/h
Nennleistung:
0.1 kW
Richtung:
radial
Kanalbreite:
68 mm
Kanalhöhe:
63 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Gewicht:
2700 g
Mediumtemperatur:
0...50 °C
Ein VORTICE Produkt
Entdecken Sie die VORTICE-Serie


