VORTICE - VOR0000030301 C10/2T ATEX II 2G/D H T3/125 C X GB/DB - 0000030301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 400...400 V
Frequenz - 50...50 Hz
Leistungsaufnahme - 120 kW
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 280 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8010300303017
Artikelnummer
VOR0000030301
Herstellernummer
0000030301
Hersteller
VOR
Nennspannung:
400...400 V
Frequenz:
50...50 Hz
Leistungsaufnahme:
120 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
280 m³/h
Mediumtemperatur:
-20...40 °C
Schutzart (IP):
IP65
Kanalbreite:
68 mm
Kanalhöhe:
63 mm
Nenndurchmesser Kanal:
80 mm
Einbaulage:
Kanal
Für Ex-Zone Gas:
2
Für Ex-Zone Staub:
22
Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG:
II
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 2D
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T3
Max. Oberflächentemperatur T Staub:
135 °C


