Startseite

VORTICE - VOR0000030168 CMS 45/18 T6 2,2KW - 0000030168

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000030168 CMS 45/18 T6 2,2KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300301686

Artikelnummer

VOR0000030168

Herstellernummer

0000030168

Hersteller

VOR

Ventilatore centrifugo industriale a media pressione, con girante a pale avanti, particolarmente adatto ad applicazioni in ambito industriale, per il raffreddamento di macchinari o componenti, ecc. • Involucri realizzati in lamiera di acciaio, uniti con giunti o saldati tra di loro, finitura in polvere epossidica. • Motore AC a 6 poli, trifase, in classe F, con protezione IP55. Alimentazione a 230/400V–50Hz. • Girante centrifuga a pale avanti, singola aspirazione, realizzata in lamiera d’acciaio galvanizzata. • Temperatura massima di funzionamento in continuo: aria trasportata +130°C; aria ambiente +60°C. • Orientamento di default: LG 270.