VORTICE - VOR0000030167 CMS 40/16 T6 2,2KW - 0000030167
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Volumenstrom - 6810 m³/h
Nennleistung - 2200 kW
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
8010300301679
Artikelnummer
VOR0000030167
Herstellernummer
0000030167
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Volumenstrom:
6810 m³/h
Nennleistung:
2200 kW
Schutzart (IP):
IP55
Richtung:
radial
Gewicht:
112 g
Kanalbreite:
250 mm
Kanalhöhe:
320 mm
Mediumtemperatur:
0...130 °C


