VORTICE - VOR0000030165 CMS 35/14 T6 1,1KW - 0000030165
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Volumenstrom - 5110 m³/h
Nennleistung - 1100 kW
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
8010300301655
Artikelnummer
VOR0000030165
Herstellernummer
0000030165
Hersteller
VOR
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Volumenstrom:
5110 m³/h
Nennleistung:
1100 kW
Schutzart (IP):
IP55
Richtung:
radial
Gewicht:
53 g
Kanalbreite:
224 mm
Kanalhöhe:
280 mm
Mediumtemperatur:
0...130 °C


