Startseite

VORTICE - VOR0000030154 CMS 28/11 T2 4KW - 0000030154

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000030154 CMS 28/11 T2 4KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom - 3810 m³/h

  • Nennleistung - 4000 kW

  • Richtung - radial

  • Kanalbreite - 180 mm

  • Kanalhöhe - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300301549

Artikelnummer

VOR0000030154

Herstellernummer

0000030154

Hersteller

VOR

Volumenstrom:

3810 m³/h

Nennleistung:

4000 kW

Richtung:

radial

Kanalbreite:

180 mm

Kanalhöhe:

300 mm

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP55

Gewicht:

46 g

Mediumtemperatur:

0...130 °C

Ventilatore centrifugo industriale a media pressione, con girante a pale avanti, particolarmente adatto ad applicazioni in ambito industriale, per il raffreddamento di macchinari o componenti, ecc. • Involucri realizzati in lamiera di acciaio, uniti con giunti o saldati tra di loro, finitura in polvere epossidica. • Motore AC a 2 poli, trifase, in classe F, con protezione IP55. Alimentazione a 230/400V–50Hz. • Girante centrifuga a pale avanti, singola aspirazione, realizzata in lamiera d’acciaio galvanizzata. • Temperatura massima di funzionamento in continuo: aria trasportata +130°C; aria ambiente +60°C. • Orientamento di default: LG 270.