VORTICE - VOR0000030146 CMS 20/8 T2 1,1KW - 0000030146
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom - 2100 m³/h
Nennleistung - 1100 kW
Richtung - radial
Kanalbreite - 130 mm
Kanalhöhe - 160 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300301464
Artikelnummer
VOR0000030146
Herstellernummer
0000030146
Hersteller
VOR
Volumenstrom:
2100 m³/h
Nennleistung:
1100 kW
Richtung:
radial
Kanalbreite:
130 mm
Kanalhöhe:
160 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP55
Gewicht:
19 g
Mediumtemperatur:
0...130 °C


