Startseite

VORTICE - VOR0000030111 CRC-A 40/4 T - 0000030111

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000030111 CRC-A 40/4 T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Werkstoffgüte des Gehäuses - Polyethylen (PE)

  • Oberflächenschutz Gehäuse - unbehandelt

  • Material Gebläserad - Kunststoff

  • Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad - Polypropylen (PP)

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300301112

Artikelnummer

VOR0000030111

Herstellernummer

0000030111

Hersteller

VOR

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Polyethylen (PE)

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Material Gebläserad:

Kunststoff

Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz Gebläserad:

unbehandelt

Ausführung Gebläserad:

nach vorn gebogen

Luftmenge bei 200 Pa (statisch):

2500 m³/h

Luftmenge bei 400 Pa (statisch):

2450 m³/h

Luftmenge bei 600 Pa (statisch):

1600 m³/h

Luftmenge bei 800 Pa (statisch):

0 m³/h

Luftmenge bei 1000 Pa (statisch):

0 m³/h

Luftmenge bei 1500 Pa (statisch):

0 m³/h

Luftmenge bei 2000 Pa (statisch):

0 m³/h

Luftmenge bei 2500 Pa (statisch):

0 m³/h

Luftmenge bei 3000 Pa (statisch):

0 m³/h

Luftmenge bei 3500 Pa (statisch):

0 m³/h

Luftmenge bei 4000 Pa (statisch):

0 m³/h

Luftmenge bei 4500 Pa (statisch):

0 m³/h

Luftmenge bei 5000 Pa (statisch):

0 m³/h

Luftmenge bei 6000 Pa (statisch):

0 m³/h

Luftmenge bei 8000 Pa (statisch):

0 m³/h

Luftmenge bei 10000 Pa (statisch):

0 m³/h

Luftmenge bei 14000 Pa (statisch, 20 °C):

0 m³/h

Luftmenge bei 18000 Pa (statisch, 20 °C):

0 m³/h

Anschlussspannung:

3x 400 V

Frequenz:

50 Hz

Leistungsaufnahme:

760000 W

Nennstrom:

2 A

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Mit Arbeitsschalter:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Rückschlagklappe:

ohne

Drehzahl Motor (nominal) U/min:

1500 4-polig

Inline:

nein

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

50 °C

Schallleistungspegel bei 63 Hz:

0 dB

Schallleistungspegel bei 125 Hz:

0 dB

Schallleistungspegel bei 250 Hz:

0 dB

Schallleistungspegel bei 500 Hz:

0 dB

Schallleistungspegel bei 1000 Hz:

0 dB

Schallleistungspegel bei 2000 Hz:

0 dB

Schallleistungspegel bei 4000 Hz:

0 dB

Schallleistungspegel bei 8000 Hz:

0 dB

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Höhe:

730 mm

Breite:

340 mm

Tiefe:

380 mm

Nenndurchmesser Kanal, Saugseite:

250 mm

Nenndurchmesser Kanal, Druckseite:

80 mm

Nennbreite Kanal Druckseite:

80 mm

Nennhöhe Kanal, Druckseite:

80 mm

Aspiratori centrifughi a media pressione per ambienti corrosivi Ventilatori centrifughi industriali a media pressione con giranti a pale avanti, di diametro compreso tra 200 e 560 mm, tutti in versione trifase, progettati per l’installazione in-line e particolarmente adatti all’installazione in ambienti corrosivi, in industrie chimiche e petrolchimiche, in laboratori e cabine a gas.