VORTICE - VOR0000030101 CRC-A 20/4 T - 0000030101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses - Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz Gehäuse - unbehandelt
Material Gebläserad - Kunststoff
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad - Polypropylen (PP)
Packung
1 ST
EAN
8010300301013
Artikelnummer
VOR0000030101
Herstellernummer
0000030101
Hersteller
VOR
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Material Gebläserad:
Kunststoff
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Gebläserad:
unbehandelt
Ausführung Gebläserad:
nach vorn gebogen
Luftmenge bei 200 Pa (statisch):
0 m³/h
Luftmenge bei 400 Pa (statisch):
0 m³/h
Luftmenge bei 600 Pa (statisch):
0 m³/h
Luftmenge bei 800 Pa (statisch):
0 m³/h
Luftmenge bei 1000 Pa (statisch):
0 m³/h
Luftmenge bei 1500 Pa (statisch):
0 m³/h
Luftmenge bei 2000 Pa (statisch):
0 m³/h
Luftmenge bei 2500 Pa (statisch):
0 m³/h
Luftmenge bei 3000 Pa (statisch):
0 m³/h
Luftmenge bei 3500 Pa (statisch):
0 m³/h
Luftmenge bei 4000 Pa (statisch):
0 m³/h
Luftmenge bei 4500 Pa (statisch):
0 m³/h
Luftmenge bei 5000 Pa (statisch):
0 m³/h
Luftmenge bei 6000 Pa (statisch):
0 m³/h
Luftmenge bei 8000 Pa (statisch):
0 m³/h
Luftmenge bei 10000 Pa (statisch):
0 m³/h
Luftmenge bei 14000 Pa (statisch, 20 °C):
0 m³/h
Luftmenge bei 18000 Pa (statisch, 20 °C):
0 m³/h
Anschlussspannung:
3x 400 V
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
49000 W
Nennstrom:
0.55 A
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Rückschlagklappe:
ohne
Drehzahl Motor (nominal) U/min:
1500 4-polig
Inline:
nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
50 °C
Schallleistungspegel bei 63 Hz:
0 dB
Schallleistungspegel bei 125 Hz:
0 dB
Schallleistungspegel bei 250 Hz:
0 dB
Schallleistungspegel bei 500 Hz:
0 dB
Schallleistungspegel bei 1000 Hz:
0 dB
Schallleistungspegel bei 2000 Hz:
0 dB
Schallleistungspegel bei 4000 Hz:
0 dB
Schallleistungspegel bei 8000 Hz:
0 dB
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Höhe:
315 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
400 mm
Nenndurchmesser Kanal, Saugseite:
125 mm
Nenndurchmesser Kanal, Druckseite:
125 mm
Nennbreite Kanal Druckseite:
125 mm
Nennhöhe Kanal, Druckseite:
125 mm


