VORTICE - VOR0000026797 AV PLUS RND - 0000026797

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Form - rund
Nenndurchmesser Kanal Anschluss - 125 mm
Frontdurchmesser - 156 mm
Frontbreite - 165 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300267975
Artikelnummer
VOR0000026797
Herstellernummer
0000026797
Hersteller
VOR
Werkstoff:
Stahl
Form:
rund
Nenndurchmesser Kanal Anschluss:
125 mm
Frontdurchmesser:
156 mm
Frontbreite:
165 mm
Frontlänge:
165 mm
Einbautiefe:
57 mm
Einbauring:
sonstige
Luftzufuhrventil:
nein
Abluftventil:
nein
Mit Volumeneinstellung:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Selbstregulierend:
nein
Hoch induzierend:
nein
Mit Filter:
nein


