Startseite

VORTICE - VOR0000026794 AV PLUS BD 125 - 0000026794

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000026794 AV PLUS BD 125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Form - rund

  • Nenndurchmesser Kanal Anschluss - 125 mm

  • Frontdurchmesser - 114 mm

  • Frontbreite - 156 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300267944

Artikelnummer

VOR0000026794

Herstellernummer

0000026794

Hersteller

VOR

Werkstoff:

Stahl

Form:

rund

Nenndurchmesser Kanal Anschluss:

125 mm

Frontdurchmesser:

114 mm

Frontbreite:

156 mm

Frontlänge:

156 mm

Einbautiefe:

57 mm

Einbauring:

sonstige

Luftzufuhrventil:

nein

Abluftventil:

nein

Mit Volumeneinstellung:

ja

Farbe:

weiß

Selbstregulierend:

nein

Hoch induzierend:

nein

Mit Filter:

nein

Bocchetta di estrazione/immissione in acciaio. Consente la regolazione della portata d’aria con una semplice regolazione del nucleo rotativo. Da applicare a soffitti, condotti di ventilazione, controsoffitti, ecc. Da abbinare a maschera estetica.