Startseite

VORTICE - VOR0000026064 DEPURO PLUS EVO 430 - 0000026064

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000026064 DEPURO PLUS EVO 430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luftreiniger

  • Leistung - 225 W

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 160

  • Farbe - anthrazit

  • Volumen des Wassertanks - 0 l

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300260648

Artikelnummer

VOR0000026064

Herstellernummer

0000026064

Hersteller

VOR

Ausführung:

Luftreiniger

Leistung:

225 W

Geeignet für eine Raumfläche bis:

160

Farbe:

anthrazit

Volumen des Wassertanks:

0 l

Luftumwälzung:

860 m³/h

Höhe:

1039 mm

Breite:

455 mm

Tiefe:

455 mm

Gewicht:

45 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Depuratori commerciali equipaggiati di filtri assoluti HEPA H14 e modulo di fotocatalisi Gamma di depuratori specificamente progettati per applicazioni commerciali e industriali (negozi, uffici, centri di bellezza, parrucchieri, studi dentistici, ufficipostali, sale d’attesa, capannoni, etcc…) di superficie fino a 150 m2 ca, si contraddistinguono per le ridotte emissione sonore e l’elevatissima capacità filtrante, grazie al sistema multistadio che comprende un filtro assoluto HEPA H14, pienamente conforme ai requisiti della norma EN1822, capace di trattenere il 99,995% delle particelle di dimensioni <= 0.3 μm. Le versioni EVO abbinano ai filtri meccanici un modulo difotocatalisi, per la sanificazione del flusso d’aria trattato.