VORTICE - VOR0000026061 DEPURO PLUS 230 - 0000026061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luftreiniger
Leistung - 115 W
Geeignet für eine Raumfläche bis - 85 m²
Farbe - anthrazit
Volumen des Wassertanks - 0 l
Packung
1 ST
EAN
8010300260617
Artikelnummer
VOR0000026061
Herstellernummer
0000026061
Hersteller
VOR
Ausführung:
Luftreiniger
Leistung:
115 W
Geeignet für eine Raumfläche bis:
85 m²
Farbe:
anthrazit
Volumen des Wassertanks:
0 l
Luftumwälzung:
460 m³/h
Höhe:
862 mm
Breite:
455 mm
Tiefe:
455 mm
Gewicht:
40 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


