VORTICE - VOR0000026044 GGR-WDG D.180 - 0000026044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Freier Durchlass - 0 %
Nennbreite Kanal - 180 mm
Nennhöhe Kanal - 180 mm
Nenndurchmesser Kanal - 180 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300260440
Artikelnummer
VOR0000026044
Herstellernummer
0000026044
Hersteller
VOR
Werkstoff:
Stahl
Freier Durchlass:
0 %
Nennbreite Kanal:
180 mm
Nennhöhe Kanal:
180 mm
Nenndurchmesser Kanal:
180 mm
Frontbreite:
200 mm
Fronthöhe:
268 mm
Frontdurchmesser:
0 mm
Einbautiefe:
20 mm
Mit Maschendraht:
ja
Mit Insektenschutzgitter:
nein
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
nein
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
nein
Mit gegenrotierendem Klappenventil:
nein
Mit gleichrotierendem Klappenventil:
nein
Mit Einbaurahmen:
ja
Abschließbar:
nein
Motorgesteuert:
nein
Farbe:
weiß


