Startseite

VORTICE - VOR0000026043 GGR-WDG D.160 - 0000026043

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000026043 GGR-WDG D.160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Freier Durchlass - 0 %

  • Nennbreite Kanal - 160 mm

  • Nennhöhe Kanal - 160 mm

  • Nenndurchmesser Kanal - 160 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300260433

Artikelnummer

VOR0000026043

Herstellernummer

0000026043

Hersteller

VOR

Werkstoff:

Stahl

Freier Durchlass:

0 %

Nennbreite Kanal:

160 mm

Nennhöhe Kanal:

160 mm

Nenndurchmesser Kanal:

160 mm

Frontbreite:

194 mm

Fronthöhe:

233 mm

Frontdurchmesser:

0 mm

Einbautiefe:

20 mm

Mit Maschendraht:

ja

Mit Insektenschutzgitter:

nein

Mit Überdruckklappe, ausblasend:

nein

Mit Überdruckklappe, ansaugend:

nein

Mit gegenrotierendem Klappenventil:

nein

Mit gleichrotierendem Klappenventil:

nein

Mit Einbaurahmen:

ja

Abschließbar:

nein

Motorgesteuert:

nein

Farbe:

weiß

Griglia antivento di immissione in lamiera zincata e verniciata a polvere dotata di protezione anti volatile.