VORTICE - VOR0000026027 DEUMIDO 20 EVO - 0000026027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden - 20 l
Zulässige relative Feuchtigkeit - 40...70 %
Betriebstemperatur - 0...50 °C
Luftdurchsatz - 0...160 m³/h
Anschlussspannung - 240 V
Packung
1 ST
EAN
8010300260273
Artikelnummer
VOR0000026027
Herstellernummer
0000026027
Hersteller
VOR
Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden:
20 l
Zulässige relative Feuchtigkeit:
40...70 %
Betriebstemperatur:
0...50 °C
Luftdurchsatz:
0...160 m³/h
Anschlussspannung:
240 V
Leistungsaufnahme:
390 W
Schallleistungspegel:
45.8 dB(A)
Volumen des Wassertanks:
3 l
Füllanzeige:
ja
Mit Luftfilter:
ja
Verschiebbar:
ja
Höhe:
547 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
236 mm