VORTICE - VOR0000026026 DEUMIDO 14 EVO - 0000026026

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden - 14 l
Zulässige relative Feuchtigkeit - 40...70 %
Betriebstemperatur - 0...50 °C
Luftdurchsatz - 0...130 m³/h
Anschlussspannung - 240 V
Packung
1 ST
EAN
8010300260266
Artikelnummer
VOR0000026026
Herstellernummer
0000026026
Hersteller
VOR
Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden:
14 l
Zulässige relative Feuchtigkeit:
40...70 %
Betriebstemperatur:
0...50 °C
Luftdurchsatz:
0...130 m³/h
Anschlussspannung:
240 V
Leistungsaufnahme:
280 W
Schallleistungspegel:
42 dB(A)
Volumen des Wassertanks:
2.5 l
Füllanzeige:
ja
Mit Luftfilter:
ja
Verschiebbar:
ja
Höhe:
452 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
204 mm