VORTICE - VOR0000026020 DEUMIDO NG 10 - 0000026020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumen des Wassertanks - 2.5 l
Leistungsaufnahme - 260 W
Breite - 300 mm
Höhe - 453 mm
Tiefe - 204 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300260204
Artikelnummer
VOR0000026020
Herstellernummer
0000026020
Hersteller
VOR
Volumen des Wassertanks:
2.5 l
Leistungsaufnahme:
260 W
Breite:
300 mm
Höhe:
453 mm
Tiefe:
204 mm
Deumidificatore trasferibile. • Involucro esterno realizzato in resina termoplastica ABS. • Tanica in ABS traslucido con capacità pari a 3 l. • Compressore rotativo con dispositivo di protezione che ne ritarda il riavvio di 3 minuti dopo ogni arresto. • Doppia velocità di funzionamento. • Umidostato, che consente di impostare il tasso di umidità residua dell’ambiente (40%, 50%, 60%, 70% O CONTINUO). • Termostato antigelo, per prevenire la formazione di ghiaccio all’interno dell’ apparecchio, consentendone l’utilizzo anche alle basse temperature. • Filtro antipolvere estraibile e lavabile, che previene la proliferazione di batteri e trattiene la polvere in sospensione nell’aria. • Filtro a carboni attivi, per catturare i cattivi odori presenti nell’ambiente. • Pannello comandi elettronico che consente: o L’ accensione / spegnimento dell’ apparecchio, o La scelta della soglia di umidità relativa, o L’impostazione del Timer per lo spegnimento ritardato (impostabile fino a 24 ore), o L’impostazione della velocità di funzionamento, o L’impostazione della funzione TURBO, o La modifica dei dati ambiente visualizzati a display. • Un set di spie luminose segnala: o lo stato del prodotto, o La modalità di funzionamento (livello di UR impostato o funzionamento in continuo) o Il blocco dell’apparecchio dovuto al raggiungimento del livello massimo di condensa nel serbatoio o La durata di funzionamento impostata del Timer. o L’avvenuta impostazione della funzione TURBO. • Una coppia di maniglie e 4 rotelle consentono uno spostamento più agevole del prodotto anche a tanica piena. • Predisposto per l’allacciamento ad un tubo, destinato ad assicurare il funzionamento ininterrotto, senza la necessità di periodici svuotamenti della tanica di raccolta della condensa. • Contenente gas fluorato ad effetto serra. • Prodotto ermeticamente sigillato.


