VORTICE - VOR0000025096 VORT SANIKIT 400 - 0000025096

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anbauart - sonstige
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Betriebsspannung bei DC - 0...0 V
Spannungsart - AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 0...0 V
Packung
1 ST
EAN
8010300250960
Artikelnummer
VOR0000025096
Herstellernummer
0000025096
Hersteller
VOR
Anbauart:
sonstige
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Betriebsspannung bei DC:
0...0 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V
Scambiatore di calore aria/aria per armadi, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000025096 - VORT SANIKIT 400


