VORTICE - VOR0000025080 VORTRONIC 50 - 0000025080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luftreiniger
Leistung - 36 W
Geeignet für eine Raumfläche bis - 20 m²
Farbe - anthrazit
Volumen des Wassertanks - 0 l
Packung
2 ST
EAN
8010300250809
Artikelnummer
VOR0000025080
Herstellernummer
0000025080
Hersteller
VOR
Ausführung:
Luftreiniger
Leistung:
36 W
Geeignet für eine Raumfläche bis:
20 m²
Farbe:
anthrazit
Volumen des Wassertanks:
0 l
Luftumwälzung:
80 m³/h
Höhe:
120 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
315 mm
Gewicht:
5 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein VORTICE Produkt
Entdecken Sie die VORTICE-Serie


