VORTICE - VOR0000025078 WDPE-BF 330X150 (PER SISTEMA WDPE SLIM) - 0000025078

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Form - sonstige
Nenndurchmesser Kanal Anschluss - 63 mm
Frontdurchmesser - 63 mm
Frontbreite - 330 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300250786
Artikelnummer
VOR0000025078
Herstellernummer
0000025078
Hersteller
VOR
Werkstoff:
Stahl
Form:
sonstige
Nenndurchmesser Kanal Anschluss:
63 mm
Frontdurchmesser:
63 mm
Frontbreite:
330 mm
Frontlänge:
150 mm
Einbautiefe:
10 mm
Einbauring:
sonstige
Luftzufuhrventil:
nein
Abluftventil:
nein
Mit Volumeneinstellung:
nein
Farbe:
weiß
Selbstregulierend:
nein
Hoch induzierend:
ja
Mit Filter:
nein


