VORTICE - VOR0000025033 DEPURO 70 H - 0000025033

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luftreiniger
Leistung - 30 W
Geeignet für eine Raumfläche bis - 26 m²
Farbe - grau
Volumen des Wassertanks - 0 l
Packung
2 ST
EAN
8010300250335
Artikelnummer
VOR0000025033
Herstellernummer
0000025033
Hersteller
VOR
Ausführung:
Luftreiniger
Leistung:
30 W
Geeignet für eine Raumfläche bis:
26 m²
Farbe:
grau
Volumen des Wassertanks:
0 l
Luftumwälzung:
75 m³/h
Höhe:
557 mm
Breite:
358 mm
Tiefe:
180 mm
Gewicht:
4.7 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


