Startseite

VORTICE - VOR0000025022 VORTRONIC 35 RF - 0000025022

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000025022 VORTRONIC 35 RF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luftreiniger

  • Leistung - 30 W

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 14

  • Farbe - grau

  • Volumen des Wassertanks - 0 l

Packung

  • 2 ST

EAN

8010300250229

Artikelnummer

VOR0000025022

Herstellernummer

0000025022

Hersteller

VOR

Ausführung:

Luftreiniger

Leistung:

30 W

Geeignet für eine Raumfläche bis:

14

Farbe:

grau

Volumen des Wassertanks:

0 l

Luftumwälzung:

60 m³/h

Höhe:

120 mm

Breite:

420 mm

Tiefe:

315 mm

Gewicht:

3.7 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Depuratori + Ionizzatori con cella elettrostatica a controllo elettronico Gamma di depuratori con elevata capacità filtrante a 4 stadi: prefiltro + cella elettrostatica + filtro carboni attivi + ionizzatore. Capacità filtrante certificata da test condotti dall’Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia. Il sistema di filtrazione è in grado di trattenere micro particelle presenti nell’aria quali pollini, spore, goccioline e microparticolato potenziali vettori di virus e batteri, limitando così in misura considerevole il rischio di contrarre allergie, asma, problemi respiratori, infezioni oculari, irritazione delle mucose nasali o reazioni cutanee (eczemi). Adatti a ambienti fino a 200 m3.
VORTICE

Ein VORTICE Produkt

Entdecken Sie die VORTICE-Serie