VORTICE - VOR0000024829 RRM D.150 (1383) - 0000024829

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Nenndurchmesser Kanal - 150 mm
Nennbreite Kanal - 150 mm
Nennhöhe Kanal - 150 mm
Anschluss - Kanalverbindungsprofil
Packung
1 ST
EAN
8010300248295
Artikelnummer
VOR0000024829
Herstellernummer
0000024829
Hersteller
VOR
Werkstoff:
Stahl
Nenndurchmesser Kanal:
150 mm
Nennbreite Kanal:
150 mm
Nennhöhe Kanal:
150 mm
Anschluss:
Kanalverbindungsprofil
Bedienung:
Hand
Länge:
300 mm
Arbeitslänge:
60 mm
Serranda per installazione in canale, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000024829 - RRM D.150 (1383)


