VORTICE - VOR0000024156 DCW 3000 D.350(BATTERIA FREDDA)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - rund
Leistung - 3...3 kW
Anschlussspannung - 1x 230 V
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Nenndurchmesser Kanal - 350 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300241562
Artikelnummer
VOR0000024156
Herstellernummer
0000024156
Hersteller
VOR
Ausführung:
rund
Leistung:
3...3 kW
Anschlussspannung:
1x 230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Nenndurchmesser Kanal:
350 mm
Breite:
900 mm
Nennbreite Kanal:
350 mm
Länge:
840 mm
Nennhöhe Kanal:
350 mm
Höhe:
400 mm
Arbeitslänge:
840 mm


