Startseite

VORTICE - VOR0000024154 DCW 800 D.250(BATTERIA FREDDA)

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000024154 DCW 800 D.250(BATTERIA FREDDA)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - rund

  • Leistung - 0.8...0.8 kW

  • Anschlussspannung - 1x 230 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Nenndurchmesser Kanal - 250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300241548

Artikelnummer

VOR0000024154

Herstellernummer

0000024154

Hersteller

VOR

Ausführung:

rund

Leistung:

0.8...0.8 kW

Anschlussspannung:

1x 230 V

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Nenndurchmesser Kanal:

250 mm

Breite:

520 mm

Nennbreite Kanal:

250 mm

Länge:

650 mm

Nennhöhe Kanal:

250 mm

Höhe:

300 mm

Arbeitslänge:

650 mm

Batteria acqua refrigerata da condotto.