Startseite

VORTICE - VOR0000023205 AFD-ACU 160-10 - 0000023205

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000023205 AFD-ACU 160-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material 1. Schicht, Innenschicht - Aluminium

  • Nenndurchmesser - 160 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300232058

Artikelnummer

VOR0000023205

Herstellernummer

0000023205

Hersteller

VOR

Material 1. Schicht, Innenschicht:

Aluminium

Nenndurchmesser:

160 mm

Tubo flessibile con isolamento termo acustico. Condotto interno in alluminio perforato, isolamento in lana di vetro, rivestimento esterno in pellicola d’alluminio rinforzata da fibra di vetro.