VORTICE - VOR0000023097 RD 270 M/H D.200 (2352)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser Kanal - 200 mm
Werkstoff - sonstige
Nennbreite Kanal - 200 mm
Nennhöhe Kanal - 200 mm
Anschluss - Kanalverbindungsprofil
Packung
1 ST
EAN
8010300230979
Artikelnummer
VOR0000023097
Herstellernummer
0000023097
Hersteller
VOR
Nenndurchmesser Kanal:
200 mm
Werkstoff:
sonstige
Nennbreite Kanal:
200 mm
Nennhöhe Kanal:
200 mm
Anschluss:
Kanalverbindungsprofil
Bedienung:
selbstschließend
Länge:
200 mm
Arbeitslänge:
50 mm