VORTICE - VOR0000023095 RD 210 M/H D.200 (2349) - 0000023095

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Nenndurchmesser Kanal - 200 mm
Nennbreite Kanal - 200 mm
Nennhöhe Kanal - 200 mm
Anschluss - Kanalverbindungsprofil
Packung
1 ST
EAN
8010300230955
Artikelnummer
VOR0000023095
Herstellernummer
0000023095
Hersteller
VOR
Werkstoff:
sonstige
Nenndurchmesser Kanal:
200 mm
Nennbreite Kanal:
200 mm
Nennhöhe Kanal:
200 mm
Anschluss:
Kanalverbindungsprofil
Bedienung:
selbstschließend
Länge:
200 mm
Arbeitslänge:
50 mm


