VORTICE - VOR0000023084 RD 270 M/H D.150 (2338) - 0000023084

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Nenndurchmesser Kanal - 150 mm
Nennbreite Kanal - 150 mm
Nennhöhe Kanal - 150 mm
Anschluss - Kanalverbindungsprofil
Packung
1 ST
EAN
8010300230849
Artikelnummer
VOR0000023084
Herstellernummer
0000023084
Hersteller
VOR
Werkstoff:
sonstige
Nenndurchmesser Kanal:
150 mm
Nennbreite Kanal:
150 mm
Nennhöhe Kanal:
150 mm
Anschluss:
Kanalverbindungsprofil
Bedienung:
selbstschließend
Länge:
200 mm
Arbeitslänge:
50 mm


