VORTICE - VOR0000023082 RD 210 M/H D.150 (2336)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser Kanal - 150 mm
Werkstoff - sonstige
Nennbreite Kanal - 150 mm
Nennhöhe Kanal - 150 mm
Anschluss - Kanalverbindungsprofil
Packung
1 ST
EAN
8010300230825
Artikelnummer
VOR0000023082
Herstellernummer
0000023082
Hersteller
VOR
Nenndurchmesser Kanal:
150 mm
Werkstoff:
sonstige
Nennbreite Kanal:
150 mm
Nennhöhe Kanal:
150 mm
Anschluss:
Kanalverbindungsprofil
Bedienung:
selbstschließend
Länge:
200 mm
Arbeitslänge:
50 mm


