Startseite

VORTICE - VOR0000023077 RD 180 M/H D.125 (2328)

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000023077 RD 180 M/H D.125                  (2328)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser Kanal - 125 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Nennbreite Kanal - 125 mm

  • Nennhöhe Kanal - 125 mm

  • Anschluss - Kanalverbindungsprofil

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300230771

Artikelnummer

VOR0000023077

Herstellernummer

0000023077

Hersteller

VOR

Nenndurchmesser Kanal:

125 mm

Werkstoff:

sonstige

Nennbreite Kanal:

125 mm

Nennhöhe Kanal:

125 mm

Anschluss:

Kanalverbindungsprofil

Bedienung:

selbstschließend

Länge:

150 mm

Arbeitslänge:

40 mm

Serranda per installazione in canale