VORTICE - VOR0000023076 RD 150 M/H D.125 (2327) - 0000023076

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Nenndurchmesser Kanal - 125 mm
Nennbreite Kanal - 125 mm
Nennhöhe Kanal - 125 mm
Anschluss - Kanalverbindungsprofil
Packung
1 ST
EAN
8010300230764
Artikelnummer
VOR0000023076
Herstellernummer
0000023076
Hersteller
VOR
Werkstoff:
sonstige
Nenndurchmesser Kanal:
125 mm
Nennbreite Kanal:
125 mm
Nennhöhe Kanal:
125 mm
Anschluss:
Kanalverbindungsprofil
Bedienung:
selbstschließend
Länge:
150 mm
Arbeitslänge:
40 mm


