VORTICE - VOR0000023061 RD 60 M/H D.100 (2313) - 0000023061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Nenndurchmesser Kanal - 100 mm
Nennbreite Kanal - 100 mm
Nennhöhe Kanal - 100 mm
Anschluss - Kanalverbindungsprofil
Packung
1 ST
EAN
8010300230610
Artikelnummer
VOR0000023061
Herstellernummer
0000023061
Hersteller
VOR
Werkstoff:
sonstige
Nenndurchmesser Kanal:
100 mm
Nennbreite Kanal:
100 mm
Nennhöhe Kanal:
100 mm
Anschluss:
Kanalverbindungsprofil
Bedienung:
selbstschließend
Länge:
100 mm
Arbeitslänge:
20 mm


