VORTICE - VOR0000023050 RD 15 M/H D.80 (2305) - 0000023050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Nenndurchmesser Kanal - 80 mm
Nennbreite Kanal - 80 mm
Nennhöhe Kanal - 80 mm
Anschluss - Kanalverbindungsprofil
Packung
1 ST
EAN
8010300230504
Artikelnummer
VOR0000023050
Herstellernummer
0000023050
Hersteller
VOR
Werkstoff:
sonstige
Nenndurchmesser Kanal:
80 mm
Nennbreite Kanal:
80 mm
Nennhöhe Kanal:
80 mm
Anschluss:
Kanalverbindungsprofil
Bedienung:
selbstschließend
Länge:
50 mm
Arbeitslänge:
20 mm


