VORTICE - VOR0000022758 NA 400 (ATTENUATORE RUMORE) - 0000022758

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Innenrohr - Aluminiumlaminat mit Spirale
Material Außenrohr - Aluminiumlaminat
Nenndurchmesser Kanal - 400 mm
Innendurchmesser - 400 mm
Außendurchmesser - 500 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300227580
Artikelnummer
VOR0000022758
Herstellernummer
0000022758
Hersteller
VOR
Material Innenrohr:
Aluminiumlaminat mit Spirale
Material Außenrohr:
Aluminiumlaminat
Nenndurchmesser Kanal:
400 mm
Innendurchmesser:
400 mm
Außendurchmesser:
500 mm
Flexibel:
nein
Anschluss 1:
Kanalende
Anschluss 2:
Kanalende
Isolierstärke:
40 mm
Isoliermaterial:
Steinwolle
Dampfbremsende Schicht:
nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
60 °C
Freier Durchlass:
400 %
Dämpfung 63 Hz:
0 dB
Dämpfung 125 Hz:
0 dB
Dämpfung 250 Hz:
5 dB
Dämpfung 500 Hz:
13 dB
Dämpfung 1000 Hz:
21 dB
Dämpfung 2000 Hz:
9 dB
Dämpfung 4000 Hz:
8 dB
Dämpfung 8000 Hz:
5 dB
Arbeitslänge:
1120 mm


