VORTICE - VOR0000022757 NA 355 (ATTENUATORE RUMORE) - 0000022757

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Innenrohr - Aluminiumlaminat mit Spirale
Material Außenrohr - Aluminiumlaminat
Nenndurchmesser Kanal - 355 mm
Innendurchmesser - 355 mm
Außendurchmesser - 455 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300227573
Artikelnummer
VOR0000022757
Herstellernummer
0000022757
Hersteller
VOR
Material Innenrohr:
Aluminiumlaminat mit Spirale
Material Außenrohr:
Aluminiumlaminat
Nenndurchmesser Kanal:
355 mm
Innendurchmesser:
355 mm
Außendurchmesser:
455 mm
Flexibel:
nein
Anschluss 1:
Kanalende
Anschluss 2:
Kanalende
Isolierstärke:
40 mm
Isoliermaterial:
Steinwolle
Dampfbremsende Schicht:
nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
60 °C
Freier Durchlass:
355 %
Dämpfung 63 Hz:
0 dB
Dämpfung 125 Hz:
0 dB
Dämpfung 250 Hz:
6 dB
Dämpfung 500 Hz:
12 dB
Dämpfung 1000 Hz:
23 dB
Dämpfung 2000 Hz:
10 dB
Dämpfung 4000 Hz:
9 dB
Dämpfung 8000 Hz:
4 dB
Arbeitslänge:
1120 mm


