Startseite

VORTICE - VOR0000022510 TR-S 20/30/50 (SERRANDA A GRAVITA )

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000022510 TR-S 20/30/50 (SERRANDA A GRAVITA )

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Durchlassbreite - 327 mm

  • Durchlasshöhe - 327 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300225104

Artikelnummer

VOR0000022510

Herstellernummer

0000022510

Hersteller

VOR

Werkstoff:

Stahl

Durchlassbreite:

327 mm

Durchlasshöhe:

327 mm

Serranda a gravità da applicare al prodotto sul lato di mandata per evitare rientri d’aria a prodotto spento.