VORTICE - VOR0000022234 PGB 500X200 (PLENUM GRIGLIA/BOCCHETTA) - 0000022234

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Kanalhöhe Abluftseite - 160 mm
Kanalbreite Abluftseite - 160 mm
Kanalhöhe Ansaugseite - 200 mm
Kanalbreite Ansaugseite - 500 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300222349
Artikelnummer
VOR0000022234
Herstellernummer
0000022234
Hersteller
VOR
Werkstoff:
Stahl
Kanalhöhe Abluftseite:
160 mm
Kanalbreite Abluftseite:
160 mm
Kanalhöhe Ansaugseite:
200 mm
Kanalbreite Ansaugseite:
500 mm
Länge:
200 mm
Plenum per centrali di trattamento aria, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000022234 - PGB 500X200 (PLENUM GRIGLIA BOCCHETTA)


